Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheits-Universalstecker 12-24V, 16A mit LED

STE-UNI-12V/16A-M.LED

Art.-Nr. 096381 601

EAN 4065746093330

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheits-Universalstecker 12-24V, 16A mit LED

Art.-Nr. 096381 601
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
Stecker passend für 12V-Buchse eines PKW
  • Mit LED

  • Stecker ohne Kabel

  • Für Kabel bis zu 2,5 mm²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LEDSIUIV

Kontaktausführung

Steckkontakt

Stromstärke max.

16 A

Normen

ISO 9001:2015, EN 61340-5-1, ANSI/ESD S 20.20

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

0,025 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen